Precíziós elektronikai oldalvágó ESD többkomponensű markolattal, polírozott 125 mm

Cikkszám: 79 42 125 Z ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 79 42 125 Z ESD
EAN / GTIN 4003773078456
Gyártó száma 79 42 125 Z ESD
L-szám L70010 1552

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • nagyon precízen csiszolt, éles vágóélek, nagyon kis fazettákkal az érzékeny elektronikus alkatrészek pontos vágásához
  • ferdeség nélkül is síkban vágáshoz
  • Precíziós vágóélek induktívan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC
  • kb. 20 %-kal kisebb súlyú, mint a hagyományos elektronikus fogók
  • csavarozott csatlakozás, különösen gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, kis súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban
  • simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz
  • ergonomikusan optimalizált többkomponensű hüvelyek
  • optimális süllyesztett vágási eredmény puha anyagoknál
  • szűk tűréshatárokkal rendelkező szerelvényekhez, pontos vezetékvég-konfigurációhoz

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,1 - 1,3 mm
  • Pofa hossza (B): 11mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
  • Fej szélessége (A): 11mm
  • ESD: igen
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • puha anyagok síkban történő vágásához

Szabvány:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz